10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質) 形状丸平形 保護構造端子部:IP20(IEC60529) 接点構成2a-2b 端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ) 定格絶縁電圧(V)300 動作方式オルタネイト形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 接点材質 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1) 定格通電電流(A)10 定格使用電圧(V)AC100/120 ベゼル色 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形 接点材質銀接点
1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP20 接点構成2b ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点 定格使用電圧(V)AC100/120 照光色アンバー
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状- 品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし) 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- ランプ電圧(V)- 照光種別 保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)