6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製ボックス
エコ商品
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質FRP樹脂 タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP55 塗装色クリーム(2.5Y9/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製 プルボックス
エコ商品
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています 材質AAS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) 保護等級IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP55 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ鋳造製 保護等級IP55 キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 扉形式カバーをボトル締め 取付基板鉄製1.6mm
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)