小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
関連キーワード