255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状平形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式オルタネイト 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状平形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式オルタネイト 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-199
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

エスコ品番EA940D-191 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

マルヤス電業25Φ 平形スイッチ オルタネイト
エコ商品
種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マルヤス電業30Φ 突形スイッチ オルタネイト
エコ商品
形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式オルタネイト 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルヤス電業25Φ 突形スイッチ オルタネイト
エコ商品
形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式オルタネイト 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルヤス電業22Φ 突形スイッチ オルタネイト
エコ商品
種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状突形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-194
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-198
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-192
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-197
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

エスコ品番EA940D-196 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

エスコ品番EA940D-193 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)