防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
特性防水・防塵
使用温度範囲(℃)-10~60
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイキャスト
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8
使用温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(V)400
定格電流(A)17.5
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(導電板)真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
色エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー
使用温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
締付トルク(N・m)カバー:1~2
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
特性防水・防塵
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)磨き処理#400
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水
材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1513
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1295
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス
色ライトグレー
質量(g)1090
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)130
寸法a(mm)152(底面取付穴)
寸法D(mm)300
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)200
保護等級IP65
寸法c(mm)252(底面取付穴)
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
アズワン品番3-983-72
対応ボディー色ホワイトグレー
特性防水・防塵開閉式
自重(g)921
有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)
有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)
有効寸法(高さ)(mm)114(内部)
材質(ラッチ)ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り
材質取付ベース用ビス:鉄
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)180
寸法a(mm)152(底面取付穴)
寸法D(mm)300
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
寸法W(mm)200
保護等級IP65
寸法c(mm)252(底面取付穴)
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
アズワン品番3-983-74
対応ボディー色ホワイトグレー
特性防水・防塵開閉式
自重(g)1110
有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)
有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)
有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)
材質(ラッチ)ステンレス
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-40~+80
表面処理グレー / 粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~+75
保護等級IP65
カバー色透明
ボディーカラーライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード