カテゴリ

  • 制御機器(28)
    • プラボックス本体(20)
    • 盤用キャビネット(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(23)
  • 日東工業(4)
  • 摂津金属工業(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 200×300×120(2)
  • 200×300×165(2)
  • 200×400×200(2)
  • 223×172×134(1)
  • 250×180×350(5)
  • 276×225×185(1)
  • 300×200×130(5)
  • 300×200×150(4)
  • 300×200×180(5)
  • 300×300×165(2)
  • 300×400×165(2)
  • 300×400×200(2)
  • 300×500×165(2)
  • 350×250×150(6)
  • 400×300×165(2)
  • 400×400×200(2)
  • 400×500×100(2)
  • 400×500×200(2)
  • 500×400×165(2)
  • 500×500×200(2)
保護等級
  • IP65
  • IP33(2)
  • IP44(2)
  • IP54(5)
  • IP55(7)
  • IP66(11)
  • IP67(25)
  • IP68(9)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(7)
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(20)
有効深さ(mm)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 67(2)
  • 87(2)
  • 89(2)
  • 103(2)
  • 131(2)
  • 132(2)
  • 133(2)
  • 134(2)
  • 143(2)
  • 164(2)
  • 165(2)
  • 166(2)
  • 167(2)
  • 168(2)
  • 169(2)
  • 183(2)
  • 233(2)
  • 色クリア(7)
  • 色グレー(19)
  • 色ブラック(8)
  • 色ベージュ(4)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ
基板寸法(mm)
  • 210×150(2)
  • 250×210(2)
  • 300×150(2)
  • 300×250(2)
  • 350×200(2)
  • 350×300(2)
  • 400×250(2)
  • 400×350(2)
  • 420×390(2)
  • 450×300(2)
  • 540×420(1)
210×150・250×210・300×150・300×250・350×200・350×300・400×250・400×350・420×390・450×300・540×420
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防水box」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1台
61日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズタカチ電機工業
1,398税込1,538
1台
61日以内出荷から74日以内出荷
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)タカチ電機工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)130寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-72対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)921有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)114(内部)材質(ラッチ)ステンレス
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)タカチ電機工業
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)180寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-74対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)1110有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
材質ポリカーボネートライトグレー保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレスライトグレー質量(g)1090使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネートライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネートライトグレー質量(g)1295使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
スマートボックス 摂津金属工業スマートボックス摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズタカチ電機工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業防水アルミダイキャストボックス ADシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス保護等級IP65
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(75件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)扉3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1)材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)扉3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら