カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ガソリン専用(1)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
SAE
  • 10W-30
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(37)
  • 0W-30(1)
  • 2.5W-30(1)
  • 5W-30(9)
  • 5W-40(3)
  • 10(1)
  • 10W-40(6)
  • 10W-50(1)
  • 15(1)
  • 15W-50(4)
  • 20(1)
  • 20W-50(1)
  • 20W-60(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 75W-90(2)
  • 80W-90(1)
  • 80W-140(1)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 鉱物油(2)
API
  • SP(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • コスモ石油ルブリカンツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(250件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(156件のレビュー)
1缶(20L)
完売
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
コスモオイル SL/CF コスモ石油ルブリカンツコスモオイル SL/CFコスモ石油ルブリカンツ
16,980税込18,678
1缶(20L)
欠品中
磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0L3.5容量(L)20引火点(℃)226密度(g/cm3)0.879流動点(℃)-32.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性