2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 180 80 14