カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガソリン専用(1)
絞り込み
SAE
- 20W-50
- 0W-20(3)
- 2.5W-40(1)
- 5W-30(11)
- 10W-30(5)
- 10W-40(1)
ブランド
- RAMCO(1)
内容量(L)
- 20(1)
API
- CF(1)
- SL(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
「5W30 20L」の検索結果

エンジンオイルSL/CF
RAMCO(98件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性