カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • ガソリン専用(5)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
    • 4サイクルオイル(7)
絞り込み
SAE
  • 20W-50
  • 5W-50(5)
  • 10W-50(20)
  • 15W-50(13)
  • 25W-50(1)
  • 50(1)
  • 50W(1)
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 20(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(5)
API
  • CF(3)
  • CG-4(1)
  • GF-3(1)
  • SF(1)
  • SG(1)
  • SL(4)
  • SN(1)
  • SP(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RAMCO(1)
  • REVTECH(レブテック)(1)
  • Valvoline(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • LIQUI MOLY(2)
  • BEL-RAY(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • elf MOTO(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • speedHeart(1)
  • VTルブリカンツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae50」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル RAMCO4サイクルエンジンオイルRAMCO(292件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE20W-50ベースオイル鉱物油
VR1レーシング・モーターオイル ValvolineVR1レーシング・モーターオイルValvoline(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(946mL)
当日出荷
高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。 サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。 特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。 ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。 泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE20W-50内容量(mL)946基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISN/CFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR50R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR50RWAKO'S(ワコーズ)
20,160税込22,176
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE20W-50容量(L)4引火点(℃)244流動点(℃)-50危険等級動粘度(mm2/s)131 (40℃)、17.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数143塩基価8.5危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 20W50WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(20L)
6日以内出荷
特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています高い安全性様々なメーカーの認証に準拠TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています自動車メーカーの主要認証に準拠パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR50S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR50SWAKO'S(ワコーズ)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE20W-50容量(L)2引火点(℃)248流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)133(40℃)、17.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数145塩基価8.5危険物の性状非水溶性
V-ツインセミシンセティックモーターオイル BEL-RAYV-ツインセミシンセティックモーターオイルBEL-RAY
2,998税込3,298
1本(946mL)
5日以内出荷
半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO 4 CRUISE 20W-50 elf MOTOMOTO 4 CRUISE 20W-50elf MOTO
7,998税込8,798
1本(4L)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 CRUISE (モト 4 クルーズ)旧車や絶版車、Vツインやビックシングルエンジンにお奨め気密性とエンジン保護性能に優れたミネラルオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・優れた気密保持性能でデポジットを削減、エンジンパワーを維持します。・消泡性能に優れているため金属表面の油膜切れをなくし摩耗を防止します。・厳選した高品質な摩耗防止剤と優れたせん断安定性能により、エンジンとトランスミッションの摩耗を防ぎます。・高めに設定されたHTHS粘度により分厚い油膜を形成、過酷な状況でもエンジンを摩耗から保護します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 20W-50・JASO: MA2・API: SL・鉱物油・4 stroke motorcycle oil粘度20W-50使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォートREVTECH(レブテック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
MTPエンジン/ミッション/プライマリーに使用可能 100%化学合成
粘度20W50サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインモーターオイル BEL-RAYV-ツインモーターオイルBEL-RAY(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
4日以内出荷
最高品質のベースオイルとベル・レイ独自の添加剤化学技術により全てのV-ツイン・エンジンに対して優れた摩耗保護性を呈します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE20W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)LEGEND 20W50MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ ストロング speedHeartフォーミュラストイック クールズ ストロングspeedHeart
5,798税込6,378
1本(3L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 20W-50 Street LIQUI MOLYMotorbike 4T 20W-50 StreetLIQUI MOLY
2,398税込2,638
1本(1L)
9日以内出荷
厳選された鉱物油から作られたヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。ツーリング、街乗りなど、旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMWなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。【性能】高耐久・高精製ミネラルオイル
用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike HD Synth 20W-50 Street LIQUI MOLYMotorbike HD Synth 20W-50 StreetLIQUI MOLY
4,098税込4,508
1本(1L)
9日以内出荷
水冷、空冷を語わず、ハーレーやVツインなどのビッグバイク向けに開発されたフル・シンセティックオイル厳選されたベースオイルと高品質添加剤により、あらゆるコンディションにおいて、高い潤滑性能とクリーニング性能を発揮します。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。【性能】ビッグトルクのバイク向けの全合成油
用途ハーレーやビックツインに対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性