カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • エンジンオイル(7)
絞り込み
ブランド
  • カストロール(7)
SAE
  • 5W-30
  • 0W-16(3)
  • 0W-20(7)
  • 0W-40(2)
  • 5W-20(1)
  • 5W-40(3)
  • 10W-30(5)
  • 10W-40(7)
  • 10W-50(3)
  • 10W-60(1)
  • 15W-50(1)
  • 20W-40(1)
  • 75W-90(2)
  • 75W-140(1)
  • 80W-90(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 部分合成油(4)
内容量(L)
  • 1(4)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 20(2)
API
  • CF(1)
  • GF-5(1)
  • SN(2)
  • SP(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「castrol」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(3L)ほか
当日出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30ベースオイル全合成油
Magnatec 5W-30 SP カストロールMagnatec 5W-30 SPカストロール(13件のレビュー)
6,098税込6,708
1缶(4L)ほか
当日出荷
省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE  5W-30 LL カストロールEDGE 5W-30 LLカストロール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。 フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。 あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。 摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。 主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。 オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。 本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
SAE5W-30ベースオイル全合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3危険物の性状非水溶性
GTX ULTRACLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRACLEAN 5W-30カストロール(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
燃費・エンジン・環境に配慮した高品質の省燃費エンジンオイル 最新規格に合格した高品質の省燃費オイルです。省燃費車から大排気量車まで幅広い車種にご使用頂けます。 合成油の配合により性能を強化し、エンジンへの負担を軽減します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。SAE5W-30APISNベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロールMagnatec 5W-30 SN GF5カストロール(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール
2,398税込2,638
1缶(1L)
9日以内出荷
先進技術の超省燃費エンジンを守る、超省燃費設計の高性能エンジンオイルです
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30危険物の性状非水溶性
エンジンオイルカテゴリ
関連カテゴリ