マニュアルトランスミッション
ディファレンシャル兼用オイル
耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。
高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。
ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5
内容量(mL)946
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。
ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)
APIGL-4/GL-5
ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
優れた熱安定性と高温での酸化安定性。
優れた防錆・腐食防止性。
低温での優れた潤滑性。
一般的なシール及びガスケットとの適合性。
用途API GL-4 レベルの性能が要求されるマニュアル・トランスミッション、車軸、ファイナルドライブ。
乗用車、オンハイウェーのライトデューティーおよびヘビーデューティートラック、商用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用を含むオフハイウェー用途。
中程度から苛酷な条件まで様々な条件下で使用されるハイポイドギヤを含む、その他の工業用及び自動車向け用途。
SAE80W-90
APIGL-4
容量(L)20
引火点(℃)240
流動点(℃)-33
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数104
密度(g/cm3 at15℃)0.89
動粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
関連キーワード