カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • ギアオイル(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
    • ギアオイル(3)
絞り込み
SAE
  • 80W-90
  • 75W-90(6)
  • 85W-90(1)
  • 90(4)
API
  • GL-4(1)
  • GL-5(3)
内容量(L)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(1)
  • カストロール(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • REVTECH(レブテック)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • BILLION(1)
  • スピードマスター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae90」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)

    REVTECH TRANSMISSION LUBE

    REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トランスミッションオイル BIG TWIN用
    サイズ1quart(946.35mL)粘度80W90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 80W-90

    カストロール(18件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスター

    ギアオイル RACING GEAR 80W-90

    スピードマスター
    4,198税込4,618
    1個(1L)
    4日以内出荷
    レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 80W-90

    LIQUI MOLY
    3,498税込3,848
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性
    用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)

    GEAROIL HYPOID

    MOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(1L)
    欠品中
    鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。
    基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W/90危険物の性状非水溶性
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ギアオイル sae90特集