商品豆知識
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック
形状丸形
耐熱温度(℃)130(MAX)
耐圧力(MPa)1.5(40℃)
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
耐圧(MPa)1.5(40℃)
耐熱温度(℃)130
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
寸法E(mm)12
耐圧(MPa)1.5(40℃)
耐熱温度(℃)130
関連キーワード