古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形
耐熱温度(℃)135
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状丸形
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135
形状長形
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。
取り付けが簡単です。
仕様ねじ込み式、日の丸タイプ
材質ポリアミド(PA66)
形状丸形
耐熱温度(℃)135
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)135
形状丸形
仕様ねじ込み式
トラスコ品番408-2745
材質ポリアミド(PA66)
幅(mm)25.5
厚さ(mm)10
質量(g)6
二面幅(mm)23
取付穴径(mm)G3/8
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード