11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 動画あり
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。 厚さ(mm)3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷

アズワン耐熱手袋
耐熱性で薄いノーメックス(R)を素材に使用しています。オートクレーブ処置後の小物の取り扱い等に使用可能です。
材質ノーメックス(R)・ケブラー(R) 規格2X4XX(EN388・2016)、A1(ANSI・2018)、41324X(EN407・2020)、EN ISO21420:2020 5、PPEIII 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)250(約13秒)
1双
40,000 税込44,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250(EN407接触温度) アズワン品番4-1949-01 耐切創性4C(EN388・2016)
1双
9,690 税込10,659
翌々日出荷

5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。 水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。 表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。 表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。 食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル 寸法(mm)約23 質量(g)75/片手 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機
1双(1双)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。 水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。 表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。 表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。 食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル 寸法(mm)約27 質量(g)75/片手 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機
1双(1双)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。 材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル ブルー 入数(双)1 機能防水性、耐熱性 耐熱温度(℃)約250 食品衛生法適合
1双
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)耐熱グローブ TMBA
エコ商品
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
入数(双)1 機能耐熱・耐切創 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリル器具のトップメーカー ドイツ モエスタ社(MOESTA)開発。ヒートPRO 超耐熱・耐冷 キッチングローブ。使いやすい5本指の高機能グローブ。高熱オーブンやBBQもOK。。<ヒートPRO超耐熱・耐冷 キッチングローブ>。 高品質シリコーンはソフトでも、摩擦や傷に強く、耐久性があるので、長期使用可能。 肘下までカバーするロングタイプ、高熱のオーブン・電子レンジの出し入れも安全・安心。 食検合格素材だから、着用したまま素材を直接触れて、扱いやすく、調理も便利。 スリップ防止素材だから、硬いキャップの開栓等回して開けやすくできます。 吊下げ収納に便利なフック付。
材質外側:シリコーン100%、内側:ポリエステル65%、アクリル35% 質量(g)約310 全長(cm)35 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 手のひらまわり(cm)25
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

グリル器具のトップメーカー ドイツ モエスタ社(MOESTA)開発。ヒートPRO 超耐熱・耐冷 キッチングローブ。使いやすい5本指の高機能グローブ。高熱オーブンやBBQもOK。。<ヒートPRO超耐熱・耐冷 キッチングローブ>。 高品質シリコーンはソフトでも、摩擦や傷に強く、耐久性があるので、長期使用可能。 肘下までカバーするロングタイプ、高熱のオーブン・電子レンジの出し入れも安全・安心。 食検合格素材だから、着用したまま素材を直接触れて、扱いやすく、調理も便利。 スリップ防止素材だから、硬いキャップの開栓等回して開けやすくできます。 吊下げ収納に便利なフック付。
材質外側:シリコーン100%、内側:ポリエステル65%、アクリル35% 質量(g)約290 全長(cm)33 中指長(cm)7.5 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 手のひらまわり(cm)24
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。
用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。 ベージュ サイズ3L 全長(cm)40 耐熱温度(℃)250 トラスコ品番819-9411 材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし 厚さ(mm)1.4~2.0 質量(g)390 規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX) 入数(双)1 機能断熱 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)27.9 耐摩耗性1 耐切創性2 耐突刺し性1 耐引裂き性4 各種認証EN407認証品
1双
1,498 税込1,648
当日出荷