カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- ガソリン/ディーゼル用(5)
絞り込み
SAE
- 5W-30(1)
- 10W-30(4)
ブランド
- カストロール(3)
- SIGMA(シグマ)(1)
- RAMCO(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(4)
内容量(L)
- 1(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 20(2)
API
- CF
- CE(1)
- CF-4(1)
- SJ(1)
- SL(4)
- SM(1)
- SP(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「dh2 10w30」の検索結果

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)当日出荷高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)欠品中渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
エンジンオイルSL/CF
RAMCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)翌々日出荷あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。用途ガソリン・ディーゼル兼用APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油