カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ディーゼル専用(1)
絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(1)
SAE
  • 10W-30(1)
内容量(L)
  • 20(1)
API
  • CJ-4
  • CD(1)
  • CF(16)
  • CF-4(13)
  • CH-4(2)
  • CI-4(1)
  • CK-4(2)
  • DH2(2)
  • MA(2)
  • SF(2)
  • SJ(2)
  • SL(11)
  • SM(1)
  • SN(5)
  • SP(8)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-30 20l」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル リムラ R5 LE シェルルブリカンツシェル リムラ R5 LEシェルルブリカンツ
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
APIのディーゼルエンジン油の最新規格であるCJ-4に適合し、優れた油膜保持性能を保つため、エンジンを摩耗から保護し、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油を採用したことにより低温流動性が高く、特に寒冷地でのエンジン始動性の改善が期待できます。また、スス分散性に優れ、燃費悪化を防ぐので、省燃費効果が持続します。 エンジン油の交換距離の延長と、DPFのメンテナンス軽減によるランニングコスト低減が期待できます。
用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。 Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SNL4.0容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数143SAE10W-30ベースオイル部分合成油ACEAE9、E7JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.861塩基価9.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性