19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5 SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。 優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。 APIGL-4級
1缶(200L)
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APIGL-4 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5 内容量(mL)946 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油 APIGL-4+ SAE75W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に 動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75 引火点(℃)216 流動点(℃)-22.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数100 APIGL-4 SAE90 危険物の性状非水溶性
1本(0.35L)ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系) APIGL-4/GL-5 ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合) 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
用途MT/デフ用(競技系) SAE75W-90 APIGL-4/GL-5 ベースオイル100%化学合成(エステル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用 APIGL-4+ ベースオイル全合成油
1缶(1L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル 種類ミッションオイル 内容量(mL)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL4/GL5 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
用途MT/デフ用(ストリート系) ベースオイル化学合成 APIGL-4/GL-5 タイプMIL-L2105D 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE75W-90 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×12缶)
37,900 税込41,690
翌々日出荷

エクソンモービルモービルーブ GX 80W-90
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。 この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。 エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
APIGL-4 容量(L)200 引火点(℃)240 密度0.89(15℃) 粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃) 流動点(℃)-33 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数104 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。 化学合成オイル(テクノシンテーゼ) マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。
用途MT/デフ用(ストリート系) APIGL-4/GL-5 ベースオイル化学合成 適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車 タイプMIL-L-2105D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。MT-90ギアオイル(GL-4)は、マニュアルトランスミッションとトランスアクスル専用に開発されたギアオイルです。低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします。また、性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。※本製品はGL-5の指定のトランスミッション・デファレンシャルにはご使用いただけません。
SAE75W-90 内容量(mL)946 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-4 危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

シェルルブリカンツシェル スパイラックス EP
すぐれた極圧添加剤の配合により、歯面を損傷から保護することにより歯車寿命の延長、円滑な作動を約束します。 水分・湿気から起こる腐食や錆から歯車各部を保護し、歯面の精度を維持するとともに錆による各種のトラブルを防止します。 優れた酸化防止剤が配合されていますので、高温条件においても優れた安定性を示し、さらに連続運転などの厳しい条件でも長期間の使用に耐えることができます。 厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
APIGL-4 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機のミッション・デフや自動車のミッション・デフに使用可能なハイポイドギヤオイル
SAE85W-90 APIGL-4 ベースオイル鉱物油 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。 ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90 APIGL-4クラス 容量(L)20 引火点(℃)190 流動点(℃)-52.5 危険等級 動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数172 密度(g/cm3 at15℃)0.8965 色(ASTM)2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エクソンモービルモービル モービルブ1SHC
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90 引火点(℃)202 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-54 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数156 APIMT-1/GL-4/GL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルモービル モービルブGX
優れた熱安定性と高温での酸化安定性。 優れた防錆・腐食防止性。 低温での優れた潤滑性。 一般的なシール及びガスケットとの適合性。
用途API GL-4 レベルの性能が要求されるマニュアル・トランスミッション、車軸、ファイナルドライブ。 乗用車、オンハイウェーのライトデューティーおよびヘビーデューティートラック、商用車。 建設用、鉱業用、採石業用、農業用を含むオフハイウェー用途。 中程度から苛酷な条件まで様々な条件下で使用されるハイポイドギヤを含む、その他の工業用及び自動車向け用途。 SAE80W-90 APIGL-4 容量(L)20 引火点(℃)240 流動点(℃)-33 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数104 密度(g/cm3 at15℃)0.89 動粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
8日以内出荷