45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 定期注文 動画あり
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 密度(g/cm3)0.892(15℃) 流動点(℃)-27 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 APIGL-5相当 SAE80W-90 ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油 SAE90 容量(L)20 引火点(℃)220 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.900 酸価(mgKOH/g)1.34 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5 SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5 内容量(mL)946 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。 安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。 外国車・国産車共に使用できます。
SAE75W-90 APIGL-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90 引火点(℃)216 流動点(℃)-50 動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃) 粘度指数173 APIGL-5
1本(2L)ほか
4,600 税込5,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル 種類ミッションオイル 内容量(mL)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL4/GL5 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

大型車のミッション、デファレンシャルのように衝撃荷重や連続高荷重の条件下においてもギヤの溶着を防ぎ、摩耗を抑制します。 高度に精製したベースオイルに、安定性に優れた極圧添加剤、酸化防止剤を効果的に配合していますので、過酷な条件下で長時間の使用にも適しています。 防錆剤、腐食防止剤および非塩素系の極圧添加剤の採用により、混入水分や劣化生成酸によるサビや腐食の発生を防止します。 消泡剤の添加により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
用途自動車用ギヤオイルとしてトランスミッション及びデファレンシャルなど、高速高荷重運転のギヤや、極度に耐荷重性を要求するハイポイドギヤに優れた性能を発揮します。 引火点(℃)212 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、17.98(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数107 APIGL-5 密度(g/cm3 at15℃)0.8898 色(ASTM)L2.0 酸価(mgKOH/g)1.63 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SAE80W-90 APIGL-5 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当 引火点(℃)220 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数135 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
4,400 税込4,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL5 SAE85W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

LSD付きのアクスルドライブ向けに特別開発された、最も過酷な条件に対応するハイポイドギアオイル。厳選された添加剤を使用することにより、クラッチ板の摩擦係数を適正化し、スティックスリップやジャダーを防止します。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 12C , LIEBHERR【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D , ZF : ZF001367/ TE-ML 05C / TE-ML 21C 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APIGL5 SAE85W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
88,980 税込97,878
4日以内出荷

高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-90 容量(L)2 引火点(℃)206 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)132(40℃)、16.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数135 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
5,200 税込5,720
当日出荷

Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90 容量(L)2 引火点(℃)212 流動点(℃)-52.5 危険等級 動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数174 危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
10,080 税込11,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)SR ギアオイル
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます。車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物 APIGL-5 SAE80W90
1本(4L)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
引火点(℃)212 流動点(℃)-15 動粘度 at40℃201、at100℃:17.0 粘度指数89 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE90 危険物の性状非水溶性
1本(0.8L)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系) APIGL-4/GL-5 ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合) 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE75W-90 APIGL-5 使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数113 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.883 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)1.2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
用途MT/デフ用(競技系) SAE75W-90 APIGL-4/GL-5 ベースオイル100%化学合成(エステル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOTULGEAR 300 LS 75W90
エコ商品
GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。 エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと 安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。 また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。 サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。
用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系) SAE75W-90 APIGL-5 ベースオイル100%化学合成(エステル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
SAE75W-90 内容量(mL)946 引火点(℃)221 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数176 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

MOTULMOTYL GEAR 75W90
エコ商品
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
用途MT/デフ用(ストリート系) ベースオイル化学合成 APIGL-4/GL-5 タイプMIL-L2105D 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE75W-90 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×12缶)
37,900 税込41,690
翌々日出荷

従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。 LSD性能の長期安定性を実現しました。 厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。 トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 適合範囲ギヤ 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APIGL-5 SAE75W90 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷

ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。 化学合成オイル(テクノシンテーゼ) マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。
用途MT/デフ用(ストリート系) APIGL-4/GL-5 ベースオイル化学合成 適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車 タイプMIL-L-2105D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油 APIGL-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE75W-90 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。 スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。 低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE75W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サン石油スノコ MARVIC GEAR 75W90
エコ商品
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。摩擦特性を最適化することによって、優れたシフトフィーリングを実現します。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE75W90 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL5 SAE75W90 ベースオイルPAO全合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。 特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。 従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。 また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。 このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。 FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系) SAE75W-90 APIGL-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5 容量(L)2 危険等級 動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数155 SAE80W-90 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
5,798 税込6,378
当日出荷

「曲げるために生まれた」FF機械式LSD専用ミッションオイルです。 FF車両において、機械式LSDを装着する最大のメリットは、一番曲がって欲しい部分であるコーナーのクリッピングポイント周辺で、LSDをリニアに ロックさせ、アンダーステアを抑制することです。 このLSDのロックを、いかにドライバーが、簡単にコントロールできるか、そして、温度が上昇しても、このLSDのロックに変化が生じないかを徹底的に追求して誕生したミッションオイルです。
APIGL-5 容量(L)2 危険等級 動粘度(mm2/s)126.4(40℃)、16.31(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数138 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
9,998 税込10,998
当日出荷

優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)エムティー75 MT-75
新FM(フリクションモデファイアー)剤を配合し、優れた極圧性・耐熱性・酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。 ワイドな粘度特性により、シフトフィーリングを向上させます。また、75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。 機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。
SAE75W-90 容量(L)20 引火点(℃)206 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)82.5(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数189 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,000 税込31,900
当日出荷

API(米国石油協会)が制定したGL-5の企画をクリアーした自動車用ハイポイドギヤーオイルです。高速低トルク、低速高トルク、衝撃荷重の過酷な条件下で性能を発揮いたします。75W-90、80W-90はオールシーズンタイプで低温時の始動がきわめて円滑で、高温時においても安定した潤滑性能を発揮します。
用途ギヤーオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクソンモービルモービル モービルブHD-A
厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。 API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。 世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
APIGL-5 引火点(℃)222 流動点(℃)-24 危険等級 動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数99 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
25,900 税込28,490
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)