12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5 SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5 内容量(mL)946 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。 幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。 プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。
用途MT/デフ用(ストリート系) SAE75W-80 ベースオイル化学合成 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル 種類ミッションオイル 内容量(mL)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL4/GL5 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系) APIGL-4/GL-5 ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合) 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
用途MT/デフ用(競技系) SAE75W-90 APIGL-4/GL-5 ベースオイル100%化学合成(エステル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。 化学合成オイル(テクノシンテーゼ) マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。
用途MT/デフ用(ストリート系) APIGL-4/GL-5 ベースオイル化学合成 適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車 タイプMIL-L-2105D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOTULMOTYL GEAR 80W140
エコ商品
用途MT/デフ用(ストリート系) SAE80W140 APIGL-4/GL-5 ベースオイル化学合成 タイプMIL-L-2105D 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
62,980 税込69,278
3日以内出荷

MOTULMOTYL GEAR 75W90
エコ商品
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。 低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
用途MT/デフ用(ストリート系) ベースオイル化学合成 APIGL-4/GL-5 タイプMIL-L2105D 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE75W-90 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×12缶)
37,900 税込41,690
翌々日出荷

エクソンモービルモービル モービルブ1SHC
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90 引火点(℃)202 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-54 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数156 APIMT-1/GL-4/GL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)ほか
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)