1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE75W-90 容量(L)20 引火点(℃)232 密度(g/cm3)0.922 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)84.5、(100℃)14.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L APIGL/6 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
70,980 税込78,078
4日以内出荷