カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 4サイクルオイル(2)
絞り込み
SAE
- 15W-50(2)
ブランド
- カストロール(1)
- Verity(ベリティ)(1)
ベースオイル
- 部分合成油(1)
- 鉱物油(1)
API
- MA
- CE(1)
- CF(5)
- SG(2)
- SJ(1)
- SL(4)
- SM(2)
- SN(3)
- SP(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10w-50 20l」の検索結果

Power1 4T 15W-50
カストロール(38件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷から8日以内出荷スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(72件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(4L)当日出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性