カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガソリン/ディーゼル用(4)
絞り込み
内容量(L)
- 3(1)
- 4(3)
ブランド
- カストロール(1)
- モリグリーン(1)
- Quakerstate(1)
- RAMCO(1)
SAE
- 10W-30(3)
- 20W-50(1)
ベースオイル
- 鉱物油(4)
API
- SL
- CF(9)
- MA(1)
- SG(1)
- SJ(2)
- SM(1)
- SN(3)
- SP(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「10w-30 4l」の検索結果

モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30
モリグリーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(4L)欠品中DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
アドバンスト デュラビリティ 10W-30
Quakerstate(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(4L)当日出荷性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。仕様SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)当日出荷渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
4サイクルエンジンオイル
RAMCO(295件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)当日出荷小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。SAE20W-50ベースオイル鉱物油