19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様小型、CAC製、汎用 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 材質(ガスケット)PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15] 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)3.2 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青) 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)CAC 形式パイロット式 流体温度(℃)220以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)128 接続方式ねじ込み 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)SUS 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様蒸気、一次圧2.0MPa 材質(主弁)SUS 質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様接液SCS14製 材質(主弁)SUS 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)196 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 形式直動式 流体温度(℃)5~80 適合流体空気、気体、液体 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc ねじ 材質(弁体)C3604・NBR焼付 材質(弁座)SUS 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)150以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様蒸気・小容量 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 材質(弁棒)SUS
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。 自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)CAC 形式パイロット式 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rc ねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)0.03以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)0.05以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 適合流体蒸気 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(225以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)