こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
使用温度範囲(℃)-10~+120
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(フタ)C3771BE
クラス16K
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
クラス150(10K)
網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目100メッシュ
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
種別SCS13A
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
網目40メッシュ
クラス150型(10K)
水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc
材質(本体)CAC(NPb処理)
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1.3
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目60メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目20メッシュ
水道法基準適合品(Z-36)。
小型・軽量。
減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。
青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
適合流体冷温水
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
接続捻込Rc
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2
クラス16K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
メッシュ14~16相当
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)225
寸法H(mm)136
接続ねじ込み
呼び径(A)65
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
呼び径(inch)2.5
材質(フタ)C3771B
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材青銅
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(ワッシャ)SS400
用途一般用
種類ストレーナ
形状Y形
材質(弁箱)SCS13A
接続方式ねじ込み
呼び圧力10K
材質(シート)ステンレス
接続(入口)JIS Rc (出口)JIS R
材質(本体)青銅
流体冷温水
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1.6
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
材質(本体)CAC902
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)CAC911
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)KSB-3
材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
クラス10K
材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)
材質(シールリング)PTFE
形状Y形
タイプスクリューボンネット
種類ストレーナ
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ20メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCMB-S35
呼び圧力10K
材質(本体)FCD450-10
接続ねじ込み
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力16K
バルブ種類Y形ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
材質(本体)FCD450-10
接続ねじ込み
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(SCS)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
網目60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE
分類ストレーナ
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6
種別青銅
材質(ボンネット)C3771BE
クラス150
関連キーワード
1
2
次へ