7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状Y形 質量(kg)0.25 種類ストレーナ 呼び径15A(1/2B) 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

呼び径32A(1 1/4B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.68
1個
23,980 税込26,378
欠品中

呼び径25A(1B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.43
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

呼び径40A(1 1/2B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)1.03
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

呼び径50A(2B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)1.74
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

呼び径20A(3/4B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.31
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷