カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 減圧弁(3)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(3)
使用流体
  • 使用流体(3)
呼び径(A)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
呼び径(B)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
接続方式
  • フランジ形
  • ねじ込み形(42)
材質
  • 樹脂(2)
  • 青銅(2)
樹脂・青銅
形式
  • 直動式(3)
直動式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水道用減圧弁」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用減圧弁 GD-91R-80 ヨシタケ水道用減圧弁 GD-91R-80ヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、 自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92形式水道用減圧弁寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続JIS G3/4(オス)適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)
減圧弁 フランジ接続 GD-27-N ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-27-Nヨシタケ
669,800税込736,780
1個
3日以内出荷
水道法基準適合品。 接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 減圧弁自身の騒音を解消。
質量(kg)90材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式寸法L(mm)360寸法H(mm)771最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)EPDM最小差圧(MPa)0.05最大差圧(MPa)0.8
バイパス付減圧弁 GD-27BP ヨシタケバイパス付減圧弁 GD-27BPヨシタケ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM最小差圧(MPa)0.05
水道用減圧弁特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら