6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 動画あり
使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。
ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コンセント形状2P 電源コード(m)2 定格出力AC100V15A合計1500W 機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付 プラグ形状スイングプラグ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中スイッチで電気を一括管理。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト 質量(g)740 スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)3 コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49 機能集中スイッチ、雷サージ付 商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

集中スイッチで電気を一括管理。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト 質量(g)1000 スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49 機能集中スイッチ、雷サージ付 商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト 質量(g)640 スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)5 コンセント形状2ピン 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295 機能一括スイッチ付、雷サージ付、スイングプラグ 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 プラグ形状スイングプラグ
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト 質量(g)430 スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)2 コンセント形状2ピン 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295 機能一括スイッチ付、雷サージ付、スイングプラグ 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 プラグ形状スイングプラグ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷