ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。
観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く)
荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷
ブレーキ/ストッパーあり
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
用途重量物の搬送などに
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番495-4734
車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)830
ハンドル高さ(mm)1100
材質(天板)MDF
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
材質(車輪・金具)スチール
適合ストッパー900-2BAR01
材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
材質(車輪・金具)スチール
特性フック引棒付
材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番495-4742
車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)830
ハンドル高さ(mm)1100
材質(天板)MDF
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)0
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)869
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミ
キャスター金具スチール
特性省音、軽量
材質(荷台)アルミ
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
省音キャスターではありません。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)300
ブレーキ種類フットブレーキ
キャスター金具スチール
特性軽量
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750
車輪径(Φmm)200
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
特性ハンドルブレーキ
荷台寸法(奥行)(mm)1200
折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
車輪径(Φmm)200
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
特性ハンドルブレーキ付
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)850
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)ステンレス
1個
¥197,000
税込¥216,700
翌日出荷
●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500
トラスコ品番555-8187
材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
均等荷重(kg)550
使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K
床面高さ(mm)297
ハンドル高さ(mm)947
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1133
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)811
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴム
キャスターAIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在)
ハンドル高さ(mm)887
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2839
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番308-1141
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付
トラスコ品番337-2821
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)872
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:250
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
関連キーワード