台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)238
荷台寸法(mm)1300×602
荷台寸法(幅)(mm)602
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード