8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂 グリーン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすい樹脂製台車。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な2段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)静音ゴム キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)935 ハンドル高さ(mm)950 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 車輪径(Φmm)75/125 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段角度:30~35 定格電流(A)10 定格消費電力(W)240 床面高さ(mm)137.5 モーター24V 120W 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm)1310~1850 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah)15.6 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間12ヶ月 充電器出力29.4V 2A 充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間)約3~4 耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な2段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)935 ハンドル高さ(mm)950 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
68,980 税込75,878
12日以内出荷

天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂 高さ(mm)800、こぼれ止め:34 均等荷重(kg)100 キャスター径(Φmm)75 棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm 最大積載量(kg/台)100 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。 ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。 積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。 医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。 安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
シルバー キャスター固定×2個、自在×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策軽量/静か
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。 ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。 積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。 医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。 坂道や傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付(スチール製)安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質フットブレーキ:スチール シルバー キャスター固定×2個、自在×2個 騒音対策軽量/静か/ブレーキ付
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷