ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。
ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。
傾斜地や、災害時の自然走行防止に。
駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。
走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。
色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。
環境基準40dB適合の静音設計。
「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性軽量、スベリ止め、静音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド!
前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)
材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール
材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
タイプテーブル2段式
特性軽量
騒音対策あり
坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
用途坂の多い場所の安全走行に対応
仕様手ブレーキ式
トラスコ品番792-1250
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
荷台寸法(幅)(mm)490
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)860
騒音値(dB)40
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具ナイロン
特性軽量、スベリ止め、静音
荷台寸法(奥行)(mm)730
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。
使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。
放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
用途運搬作業に。
材質荷台部/スチール、ハンドル部/スチール、キャスター部/スチール、ブタジェンゴム、ブレーキ部/スチール、PP、荷台マット・クッション部/塩化ビニール
ブレーキ○
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。足踏み式ブレーキ付。
用途工場や倉庫での荷物の運搬作業に
耐荷重(kg)150
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。足踏み式ブレーキ付。
用途工場や倉庫での荷物の運搬作業に
耐荷重(kg)300
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)470
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95
キャスター金具樹脂
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)730
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード