24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)830 特性ストッパー付
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) キャスター4輪(自在×2、固定×2) 特性ストッパー付
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定) ハンドル高さ(mm)830
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具樹脂 特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)耐寒ウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金沢車輌環境静音樹脂台車
エコ商品
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別両側ハンドル固定式 高さ(mm)905 材質(本体)樹脂 キャスター2輪自在2輪固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン ハンドル高さ(mm)830 2018年トラスコ掲載ページ8 1028
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン 積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 2018年トラスコ掲載ページ8 1028
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 特性フック引棒付 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音対策あり
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音対策あり
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい。・台車が自立する。・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減。・ハンドルが本体に固定出来る。・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能
積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 押手高さ(mm)915 荷台寸法(幅)(mm)500 使用車輪(Φmm)100 関連資料(0.24MB) 荷台寸法(奥行)(mm)800
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2651 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-2-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。 2018年トラスコ掲載ページ8 0956
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)