73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダートな折りたたみ式スチール台車です。
材質(車輪)エラストマー 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質(車輪)ゴム キャスター自在×2個、固定×2個 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル・無音台車 板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性騒音対策、軽量、耐水、耐塩、耐薬品 天板形状合せ板 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。強度と軽量化も同時に兼ね備えています。積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ荷スベリを防止、安全性も高めました。
車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)600 板厚(mm)6 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。 幅(mm)600 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプコーナーバンパー付 奥行(mm)900 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)861 材質(台)ポリプロピレン(PP) ストッパーあり ブレーキ種類プッシュ式 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 折りたたみ時高さ(mm)300 特性静音(40db以下) ハンドルタイプ折りたたみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

折り畳み式ハンドルです。荷台面積が広く、折り畳み時にはフラットです。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。塩素素材は一切使用していません。 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180 タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)890 荷台上板厚さ(mm)0.9 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 車輪径(Φmm)100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 特性導電、コンパクト 2018年トラスコ掲載ページ8 1026 材質(荷台)ステンレス(SUS304) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様スチール製無音キャスター付 種別折り畳み式ハンドル 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみチェア用台車。 まとまった数の折りたたみチェアも台車に積載して省スペース収納。 キャスター付で移動やセッティング時にも便利。 組立品
質量(kg)20 グレー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 最大積載荷重(kg)220 材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 キャスター金具スチール 特性軽量、省音 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
材質PP ブルー 騒音値(dB)50
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 省音キャスターではありません。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)300 キャスター金具スチール 特性軽量 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)静か台車
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様折りたたみハンドル 材質PP 材質(車輪)ゴム車 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1セット(2台)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
材質荷台/スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)、ハンドル/スチール 質量(kg)30 段数2 耐荷重(kg)300 床面高さ(mm)210 荷台寸法(幅)(mm)610 棚板間隔(mm)500 キャスター径(Φmm)130 アズワン品番3-448-15 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

仕様折り畳み式ハンドル 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマーゴム ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)869 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)アルミ キャスター金具スチール 特性省音、軽量 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内田洋行台車 PLA-300-DX
質量(kg)19 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 省音キャスターではありません。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)300 ブレーキ種類フットブレーキ キャスター金具スチール 特性軽量 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム 幅(mm)(約)600 ブレーキオートブレーキ 質量(kg)(約)16.3 奥行(mm)(約)900 キャスター4輪 最大積載荷重(kg)(約)300 寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90 騒音対策あり
1台
25,798 税込28,378
翌々日出荷

ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)865 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 ストッパー付き 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
45,980 税込50,578
32日以内出荷

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。 室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。 キャスター部分のさびの発生をおさえます。 キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 材質PP ブルー 材質(車輪)ゴム車 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定キャスターの片輪ストッパー付です。
用途工場、倉庫、運送業 トラスコ品番105-0675 材質ブレーキ:スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー1個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)865 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-6744-95 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
欠品中

折り畳みハンドル。ピン式ロックで完全ロック。軽いペダル操作で便利です。 車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。 折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。 ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。 車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。 バッテリーは簡単に着脱可能です。 リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。 USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用) 質量(kg)20(バッテリー含む) ブラック 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000 荷台寸法(高さ)(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)150 センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm)1000 バッテリーリチウムイオン電池 動作温度(℃)0~40 充電方式専用充電器使用 AC100~240V 最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度6度(150kg搭載時) 稼働時間(時間)約8 最小旋回半径(mm)910
1台
559,800 税込615,780
10日以内出荷

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 トラスコ品番215-8788 質量(kg)20 荷台寸法(高さ)(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)150 センサー追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm)1000 バッテリーリチウムイオン電池 充電方式専用充電器使用 AC100-240V 最高速度(km/h)追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度6度(150kg搭載時) 荷台寸法(奥行)(mm)900 稼働時間(時間)約8 最小旋回半径(mm)910
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

折り畳みハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)900 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。 車輪径(Φmm)130 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)SUS304
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷

メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯+ゴム 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
グリーン 材質(車輪)ゴム 表面処理ハンドル:粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段 2018年トラスコ掲載ページ8 0955 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム、ナイロン芯 タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)400 表面処理ハンドル:粉体塗装 床面高さ(mm)218.5 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール キャスター金具特殊鋼 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)バンパーキャリー(大) 折りたたみ式
エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
材質(車輪)TPE(エラストマー) キャスター5インチ ゴム車(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)896 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)導電性ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性導電性 材質(荷台)導電性PP樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 材質(車輪)ゴム 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)