商品豆知識
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
コーティング手のひらコート
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質高密度ポリエチレン、ナイロン
耐切創性EN388:2003カットレベル5
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
全長(cm)30
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
手袋全体を耐切創性高性能ポリエチレン繊維で編み、危険性の高い手のひら部インナーにSuperfabric[[R上]]生地を採用し、高度な耐切創性と耐突刺性を実現しています。
EN388規格4X42F
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388(2003)
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。
刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に
仕様滑り止めコート
材質(すべり止め)ポリウレタン
●高い耐切創性
●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。
●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。
●通気性が良い背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
材質表地/スペクトラ(R)繊維40%、ポリエステル40%、ガラス繊維10%、金属線(40μm)10%、裏地/綿100%
全長(mm)205
サイズSS
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
全長(cm)20.5
材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
手の平幅(cm)9
ゲージ数10
アズワン品番3-5042-11
耐切創性E、5
1双
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。
親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。
コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
仕様左右兼用
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。
仕様耐切創レベル:5
厚さ(mm)1.5
色オレンジ
サイズLL
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、通気性
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他
手のひらまわり(cm)21.5
色(手首部)イエロー
ゲージ数10
耐切創性5、X/F
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します。金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です。手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています。
用途作業用。
トラスコ品番111-0083
材質繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
サイズL
規格【EN388 2003】カットレベル5(参考値)【EN388 2016】カットレベルX/C
全長(cm)24
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数13
耐切創性5
1双
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・B
トラスコ品番208-0434
材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム
厚さ(mm)1
色ブラック/グレー
サイズS
規格EN388 2003、EN388 2016
機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性
全長(cm)22.5
中指長(cm)7
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
手のひらまわり(cm)18
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
厚さ(mm)1.55
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維
2018年トラスコ掲載ページ6 0807
タングステンワイヤーを織り交ぜた素材を使用しているのでとても強い耐切創性。
建設現場や、工場・ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐための手袋です。
用途刃物、ガラス、金属類を扱う作業。
厚さ(mm)約0.6~1
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング4分の3コーティング
材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
カットレベル ヨーロッパCE規格(EN388)基準 レベル5。PUコートで強力スベリ止め。ガラス・刃物等からの切裂きに強い。柔軟仕上げで作業性アップ。
入数(双)1
機能耐切創、柔軟、耐切り裂き
耐切創性5
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:有り
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)1.2
規格EN388 2003、EN388 2016
適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他
耐切創性5、X/F
特性耐切創
手首までカバーするロングタイプです。
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。
仕様10ゲージ編
規格EN388 2016
機能耐切創、耐衝撃、断熱
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数10
2018年トラスコ掲載ページ6 0833
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様すべり止めなし
厚さ(mm)1.5
機能耐切創、通気性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果なし
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/C
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
袖口仕様マジック
EN388規格4X33F
耐切創レベル5、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)なし
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部)茶
アズワン品番4-3169-02
1双
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
関連キーワード
1
2
3
次へ