123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。 黒/ブルー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C 材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル 材質(掌側)ニトリルコート ゲージ数13 耐摩耗性4 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として 仕様すべり止め:あり 材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム ゲージ数21 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016 機能耐切創、伸縮性、低発塵性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他 ブラック 品番PES4253D 機能耐切創 ゲージ数21 耐切創性(EN388:2016)C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X
エコ商品
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 インナー手袋としても使用できます。 洗濯により繰り返し使用できます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4442C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 動画あり
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
1双
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターフィールド耐切創用リストバンド
高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上
用途ガラス工業、自動車産業、など 材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックス サイズフリー 入数(双)1 機能耐切創 全長(cm)23.5±0.3 耐切創性【ISO13997試験】レベルC
1双
1,198 税込1,318
4日以内出荷

おたふく手袋耐切創手袋 13G
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
1双
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。 材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックス サイズM 入数(双)20 機能耐切創 全長(cm)24.5±1 中指長(cm)8.2±0.5 手のひらまわり(cm)18.0±1 ゲージ数13 耐切創性レベルC EN388規格2003規格:5、2016規格:C
1箱
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数18 耐切創性X/C
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
1双
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おたふく手袋耐切創手袋 10G
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
1双
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1 グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/C
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
1袋(12双)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.0 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺 全長(cm)30 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。 厚さ(mm)約1.2 規格EN388 2016、食品衛生法適合 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51 質量(g)69 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。 トラスコ品番206-4613 質量(g)160 材質(すべり止め)塩化ビニール 色(手首部)グレー アズワン品番64-8332-01 EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
3,698 税込4,068
翌々日出荷

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。 色(手首部)グレー EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3210C
エコ商品
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。 材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン タイプPUコート 入数(双)1 機能耐切創・通気性・タッチパネル対応 ゲージ数21 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:スコア:3X31C
1双
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル 動画あり
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創オイルフィットAG
エコ商品
・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。
用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他 イエロー 品番NJX3809 入数(双)1 機能耐切創、耐油性、耐摩耗性 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)C RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様左右兼用
1箱(12双)
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)