商品豆知識
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
色黒
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)黒
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
材質ニトリル
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X、ENISO:E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性3
耐切創性X、ENISO:E
耐突刺し性X
耐引裂き性4
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
EN388カットレベルE
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。
パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。
耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。
欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。
低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。
最高レベルでの評価を得ました。
13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。
水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。
清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、薄手
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
厚さ(mm)1.1
超高強度ポリエチレン使用、前腕部も保護できる耐切創手袋です。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。
材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム
色青
規格【EN388 2016規格】4×41E
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数18
耐切創性X/E
表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。
材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム
色青
規格【EN388 2016】4X41E
機能耐切創
ゲージ数18
耐切創性(耐背切創レベル)X/E
表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。
材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム
色青
規格【EN388 2016規格】4×41E
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数18
耐切創性X/E
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
材質表地/スペクトラ(R)繊維40%、ポリエステル40%、ガラス繊維10%、金属線(40μm)10%、裏地/綿100%
全長(mm)205
サイズSS
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
全長(cm)20.5
材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
手の平幅(cm)9
ゲージ数10
アズワン品番3-5042-11
耐切創性E、5
1双
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせ、耐切創性に優れた手袋です。
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板の取扱い、アルミサッシ組み立てなどに。
材質繊維部:ポリエチレン、金属繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
色ホワイト
機能耐切創
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
ゲージ数18
耐切創性XE
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。
厚さ(mm)2.2
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング3/4ディップ
材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミド
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせ、耐切創性に優れた下履き手袋です。
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板の取扱い、アルミサッシ組み立てなどに。
材質ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
色ホワイト
機能耐切創
材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン
ゲージ数18
耐切創性XE
RoHS指令(10物質対応)対応
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル
ゲージ数18
耐切創性X/E
EN388規格2016:3X41E
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。
内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
カフは脱着しやすい仕様です。
着用したままタッチパネルを操作できます。
洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブラック/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4342E、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ステンレス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数15
耐切創性3/E
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4342E
ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。
コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。
繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。
油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。
材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1.5
規格EN388:2016/4X43E
入数(双)10
機能耐切創・柔軟性
全長(cm)30
ゲージ数15
耐切創性E
(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス
厚さ(mm)0.9
色グレー
機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂
耐切創性X/E
皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。
2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。
人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。
リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。
厚さ(mm)3.5
材質(すべり止め)ラテックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル
滑り止め効果ラテックス
EN388規格3434E(2016)
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色グレー
規格EN388 2016:4X4XE
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色(手首部)グレー
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性X
耐引裂き性4
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創性X/E
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
色グレー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、透湿性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
耐切創性X/E
10ゲージ薄手。左右兼用1枚入り。親指指又補強。
材質アラミド繊維
色黄
サイズL
質量(g)20
タイプ3本指
入数(枚)1
全長(cm)22.6
手のひらまわり(cm)17
耐切創性3/E
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム
全長(mm)213
色イエロー
質量(g)31.2
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数18
耐切創性E
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)220
色イエロー
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
全長(cm)22
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
手の平幅(cm)9.1
ゲージ数18
耐切創性E
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ディスポやあらゆる手袋の下履きとして使える! 刃物を扱う際の下履き手袋、食品加工業などに。
材質ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色ブルー
耐切創性E
異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
用途食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に
入数(枚)1
繊維が抜けにくいから異物混入防止に。東洋紡の高分子量ポリエチレン糸Tsunooga使用!耐光性、日光で劣化しにくい。耐薬品性、漂白剤使用可能。
材質ステンレスワイヤー・ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能耐薬品
耐切創性3/E
1双
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
高強度・高耐切創性のロングタイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.2
質量(g)108
混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
アズワン品番65-2015-70
1双
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂
色ブルー
規格ISO13997-TDM
入数(双)1
機能耐切創、軽量
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性E
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。
材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿/すべり止め:塩化ビニル(PVC)
色グレー
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
関連キーワード