55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋 仕様すべり止め:あり 材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グレー/ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム ゲージ数13 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 仕様すべり止めなし 厚さ(mm)1.5 機能耐切創、通気性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果なし
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編 厚さ(mm)1.2 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果無し EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品インナー手袋×1枚 タイプ左右兼用1枚入り 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F ブラック/オレンジ 規格EN388 2016:4X43F 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部)オレンジ ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X/F 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム 厚さ(mm)1.2 ブルー 規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F ゲージ数10 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。 材質ポリエステル、スチール、ゴム 厚さ(mm)3.5 ブラック 規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5 入数(双)1 機能耐突刺、耐切創 耐切創性XF
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋アルティマEX
エコ商品
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他 ブルー 品番NNQ3858 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)F RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋フレックスEX
エコ商品
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他 ブルー 機能耐切創 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)F RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋ソフトEX
エコ商品
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業 材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他 ブラック 品番LNM3858 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)F RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm)1.3 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。 厚さ(mm)1 ダークグレー 規格【EN388 2016規格】4×42F ゲージ数15 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1双
1,710 税込1,881
翌日出荷

耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 動画あり
ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。 入数(枚)1 材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。 仕様耐切創レベル:5 厚さ(mm)1.5 オレンジ サイズLL 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、通気性 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他 手のひらまわり(cm)21.5 色(手首部)イエロー ゲージ数10 耐切創性5、X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

1双
1,710 税込1,881
翌日出荷

1双
1,710 税込1,881
翌日出荷

1双
1,710 税込1,881
翌日出荷

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 動画あり
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。 材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.93 ブラック 規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.2~27.4 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン ゲージ数18 耐切創性X/F EN388規格2016:3X31F
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等 エスコ品番EA354GJ-2 厚さ(mm)0.7 質量(g)40 機能耐切創性 色(手首部)ライトブルー 耐切創性X/F
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3131C
エコ商品
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。 材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン タイプPUコート 入数(双)1 機能耐切創・通気性 ゲージ数13 耐切創性X/F RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:スコア:4X43F
1双
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3130N
エコ商品
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。 材質ポリエチレン・ポリエステル タイプノンコート 入数(双)1 機能耐切創・通気性 ゲージ数13 耐切創性レベルF RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:スコア:3×42F
1双
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
2,140 税込2,354
翌日出荷

薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 ZIZAI 動画あり
タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 ダークブルー/ブラック 規格EN407:2004/X1XXXX 機能耐切創・薄手 材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタン コーティングニトリルゴム ゲージ数13 耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等 エスコ品番EA354GJ-1 厚さ(mm)0.7 質量(g)38 機能耐切創性 耐切創性X/F
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル 動画あり
手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。 厚さ(mm)1.55 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM Technology EN388規格2016規格:4X4XF
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 色(手首部)グリーン 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度のステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使用できます。 EU規格CEEN388耐切創レベル5。
用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時に エスコ品番EA354GJ-3 厚さ(mm)0.7 質量(g)44 機能耐切創性 色(手首部)ブラック 耐切創性X/F
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック 規格REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応 ゲージ数15 耐切創性2F 特性Sanitized加工、シリコンフリー 各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証 EN388規格4243F(2016規格) タッチスクリーン対応
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 トラスコ品番206-4622 質量(g)230 色(手首部)グリーン アズワン品番64-8332-04 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
4,898 税込5,388
当日出荷

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 色(手首部)イエロー 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)