耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。
ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。
耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業
トラスコ品番350-7218
厚さ(mm)1.36
質量(g)84
材質(すべり止め)ニトリルゴム
アズワン品番65-2514-17
1双
¥769
税込¥846
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。
耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン
厚さ(mm)1.35
色ホワイト/ブラック
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
入数(双)1
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)21.5~26.7
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数10
耐切創性X/C
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。
色黒/ブルー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
材質(掌側)ニトリルコート
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐突刺し性3
耐引裂き性4
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016
機能耐切創、伸縮性、低発塵性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
コーティング手のひらコート
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
インナー手袋としても使用できます。
洗濯により繰り返し使用できます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。
発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。
革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。
通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。
厚さ(mm)1.6
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン
タイプPUコート
入数(双)1
機能耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数21
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:スコア:3X31C
●高い耐切創性
●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。
●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。
●通気性が良い背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン
厚さ(mm)1
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
入数(双)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
耐切創性X/C
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。
刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に
仕様滑り止めコート
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。
部品の組み立て。
機械加工/スタンピング/切断。
金属加工。
鋭利な物体の取り扱い。
ガラス製造。
厚さ(mm)1.75
材質(すべり止め)ニトリル
コーティングフルディップ
材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。
親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。
手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。
建設工事。
鉱業。
修繕工事。
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)
材質(繊維部)イザナス(R)
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。
機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ネオプレンフォーム
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C
材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1.2
加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング
ゲージ数15
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 。機械組み立て 。オイル&ガス工場 。精密機械作業
仕様耐切創レベル:XC
厚さ(mm)1.2~1.8
色グレー/ブルー
サイズL
規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
全長(cm)25.3
中指長(cm)8.5
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
手のひらまわり(cm)22.9
色(手首部)グレー
ゲージ数15
耐切創性X/C
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。
360度通気し、快適な着け心地です。
人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。
高い耐切創性を誇ります。
摩擦に強く、長持ちします。
手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
仕様手甲ガード付
厚さ(mm)1.2~1.8
規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
色(手首部)グレー
EN388規格EN388(4X43CP)
生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。
次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
厚さ(mm)1.55
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維
2018年トラスコ掲載ページ6 0807
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。次亜塩素酸消毒洗浄が可能です。
用途ガラス基板、精密機器の取扱い。自動車工業関連、食品加工業、ガラス工業など
材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン
色ホワイト/ホワイト
規格EN388 2016
機能耐切創、通気、低発塵性
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ゲージ数13
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。
厚さ(mm)7.6
材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)
アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。
高強度のアラミド繊維を採用しています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [土木建築関連業] [外構・造園工事に]
規格EN 388:2003、EN388:2016
機能耐切創、耐油、耐摩耗性
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
ゲージ数13
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
仕様13ゲージ編
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/C
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
ゲージ数13ゲージ
耐切創性レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN388 2016規格:4X43C
関連キーワード
1
2
次へ