材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304)
長さL(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径d(Φmm)20
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径d(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)35
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)16
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)22
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)28
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)40
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)50
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)45
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ