材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
色半透明
種類平ワッシャー
種類平ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ガラエポ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1464
厚さ(mm)0.3
材質/仕上ナイロン
質量(g)1.6
内径(Φmm)1.1
呼び径M1
外径(Φmm)2.5
アズワン品番64-8426-68
1袋(50個)
¥369
税込¥406
翌日出荷
寸法d(mm)3
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)6
材質ガラスエポキシ
外径D(Φmm)6
厚さt(mm)0.3
内径d(Φmm)3
1パック(12個)
¥549
税込¥604
翌日出荷
内径(Φmm)2.2
外径(Φmm)5
厚さ(mm)0.3
エスコ品番EA949ZA-21
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
d2.7
D8
材質PEEK
種類セットワッシャー
内径(Φmm)2.7
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
関連キーワード