相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949WF-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)1.6
種類平ワッシャー
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
表面処理ユニクロ
1セット(35個)
¥180
税込¥198
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
表面処理三価クロメート
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-6
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZA-62
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949ZB-61
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-63
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
材質チタン
種類丸ワッシャー
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質ポリエーテルエーテルケトン
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ