用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。
材質ナイロン6(PA6)
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
関連キーワード