プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304相当)
表面処理光沢処理
先端形状平先
強度区分A2-21H
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(700本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状薄バインド
穴の形状十字穴
十字穴番号2
表面処理アイボリー
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
寸法q(mm)1.83
ピッチP(mm)0.7
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びdM4
材質ステンレス
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
次へ