商品豆知識
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ブレジャー
穴の形状十字穴
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート
種類スプリングワッシャー
ねじの種類ワッシャー
表面処理クロメート
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質鉄/クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄(クロメートメッキ)
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄/クロメート
種類並丸ワッシャー
表面処理クロメート
エスコ品番EA949WH
セット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
1セット
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
ねじ山種類メートル
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
種別-
材質鉄
長さ(inch)1
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
パック単位の小口販売です。
厚さ(mm)1.6
材質鉄/クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
材質/処理バネ鋼/クロメート
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄
種類割ピン
表面処理クロメート
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理クロメート
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理クロメート
寸法L2(mm)17
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ