材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GH
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
長さ(mm)45
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)(呼び)6
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)6.86
寸法Z(mm)最小6.0、最大6.3
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連資料(0.2MB)
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)8.5/(最小)8.14
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM440
表面処理クロメート
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理クロメート
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM2.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-2
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。
セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)
材質鉄
規格ねじ部品:JIS規格準拠
表面処理クロメート
ねじの呼びM3-M12
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理グリーンクロメート
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
寸法e(mm)10.9
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
1箱(350本)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ねじの呼びM12
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
頭部形状小形アプセット
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)11.05
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)4
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状小形六角アプセット
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
寸法S(mm)14
表面処理クロメート
寸法e(mm)15.51
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)7
材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじの呼びM6
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
材質鉄
表面処理クロメート
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)16
材質鉄
十字穴番号3
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)10.9
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(300個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
先端形状ギザスクリュー
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)10
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:3.0、2欄:5.0
寸法S(mm)(呼び)4.0
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)4.58
先端形状ギザスクリュー
頭部形状六角穴付き
寸法C4(mm)約1.5
穴の形状六角穴
寸法dz(mm)(最大)5.0/(最小)約4.7
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質鉄
表面処理クロメート
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
その他内部コーン打込み式
規格JCAA認証製品
被削材コンクリート、石材
ねじ長さ(mm)13
表面処理クロメート
埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ