大阪魂
(7)細目小形アプセット小ねじ(鉄/クロメート)
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
頭部形状
小形アプセット
ねじの呼び
M12
内容量
1箱(100本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038113
12X25
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038122
12X30
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038165
12X50
50
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください