材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
寸法a(mm)(最大)3.1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)約11.5
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法K(mm)4
穴の形状プラスマイナス
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応
寸法d1(mm)13
寸法h(mm)2.6
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
十字穴番号2
種類P=1(JISW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
寸法t(mm)1.1
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)5
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.25
表面処理グリーンクロメート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)3.9
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.73/(最小)1.15
1箱(4000個)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)25
材質鉄
表面処理クロメート
寸法l(mm)16
寸法d1(Φmm)13
寸法h(mm)2.6
穴の形状プラスマイナス
適合ドライバー+/-
1箱(500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
種類I=3(SW+ISOW組込)
ねじの呼びM3
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状プラスマイナス
関連キーワード