用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状六角フランジ付き
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理クローム
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クローム
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状平
寸法k(mm)2
寸法n(mm)0.8
ピッチP(mm)0.5
穴の形状スリ割り
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじの呼びdM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クローム
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
種類P=1(JISW組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
関連キーワード